Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 32W268 vezérlőállomás 4 4x előre/hátra | AC6CZG

DAYTON 32W268 Control Station 4 4x előre/hátra

Raktáron
Cikkszám: AC6CZG Típus: 32W268

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€43.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételControl Station
AkcióPillanatnyi
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolat besorolása3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 V DC
Mélység2.69 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaABS
Fej anyagaMűanyag
Magasság1.98 "
Felszerelésfelületi
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 4X
Üzemeltetők száma2
Operátor színeFekete
Méret22mm
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség4.09 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTételAkcióKapcsolatfelvételNEMA értékelésÜzemeltetők számaOperátor színeMéretAz üzemeltető típusaÁr
DAYTON 20C792 Vezérlőállomás Nyitás / zárás 2no | AB4QMB 20C792Control StationPillanatnyi / pillanatnyi2Z12Fekete25mmNyomógomb / Nyomógomb€97.74
DAYTON 20C793 Control Station Nema 1 2 Kezelők | AB4QMC 20C793Control StationFenntartva / karbantartva1NO / 1NC12Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb€112.05
DAYTON 20C794 2. vezérlőállomás kezelői 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Control StationPillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC12Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb€118.65
DAYTON 20C795 2. vezérlőállomás kezelők 2 nem | AB4QME 20C795Control StationPillanatnyi / pillanatnyi2Z12Fekete / Fekete25mmNyomógomb / Nyomógomb€159.07
DAYTON 20C796 Control Station 2 no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€95.55
DAYTON 20C797 2. vezérlőállomás kezelői 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€250.65
DAYTON 20C798 Nema 1 vezérlőállomás 5.04 hüvelyk hosszúság | AB4QMH 20C798Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€157.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32W268 Control Station 4 4x előre/hátra
€43.14 /Mértékegység