EATON Easy700 sorozatú programozható relék


Az Eaton Easy 700 sorozatú programozható relék a világításvezérlésben, a HVAC-ban, a szivattyú- és motorvezérlésben, valamint a kis gépek és folyamatok automatizálásában használatosak.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
EASY719-AC-RCX
€917.73
ajánlatkérés
A
EASY719-DA-RC
€1,066.79
ajánlatkérés
B
EASY620-DC-TE
€753.03
ajánlatkérés
C
EASY719-DC-RC
€1,066.79
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton Easy 700-as sorozatú programozható relék kompakt és moduláris felépítésűek a könnyű telepítés és bővítés érdekében.
  • Ezek a relék integrált digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel vannak felszerelve a rugalmas vezérlési lehetőségek érdekében.
  • Beépített óra- és naptárfunkciókkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az időalapú vezérlési alkalmazásokat.
  • Ezek a relék felhasználóbarát programozási felületet kínálnak, amely támogatja a létralogikát és a funkcióblokk diagramokat.
  • Ezek a relék világos és könnyen leolvasható kijelzővel rendelkeznek a gyors megfigyelés és diagnosztika érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a reléknek a működési hőmérsékleti tartománya?

-20 és 55 fok között.

Hogyan kell felszerelni ezeket a reléket?

  • Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a telepítéshez szükséges eszközökkel és felszerelésekkel.
  • Válasszon egy megfelelő helyet a relé számára, amely megfelel a meghatározott környezeti feltételeknek, és elegendő szabad térrel rendelkezik a szellőzéshez és a vezetékekhez való hozzáféréshez.
  • Szerelje fel a relét a mellékelt tartókonzolok vagy sínek segítségével, ügyelve a biztonságos rögzítésre és vízszintesre.
  • Csatlakoztassa a tápegységet és az egyéb külső eszközöket a reléhez, például érzékelőket és aktuátorokat a megfelelő vezetékek és csatlakozók használatával.
  • Konfigurálja a relét az Eaton által biztosított programozási felülettel és szoftverrel vagy kompatibilis, harmadik féltől származó szoftverrel.
  • Tesztelje a relé működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a várt módon működik.
  • A relé telepítése és konfigurálása után rendszeresen ellenőrizze a teljesítményét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy továbbra is megfelelően működik.

Hogyan tisztíthatom meg az Eaton easy 700 sorozatú programozható reléket?

  • Kapcsolja ki a relé tápellátását, és húzza ki a csatlakoztatott kábeleket.
  • Puha és száraz ronggyal óvatosan törölje le a relé felületét, hogy eltávolítsa a laza port vagy törmeléket.
  • A makacsabb szennyeződések vagy foltok eltávolításához használjon enyhén megnedvesített rongyot enyhe és nem karcoló tisztítóoldattal.
  • Kerülje az erős vegyszerek vagy dörzsölő anyagok használatát, hogy elkerülje a relé felületének vagy alkatrészeinek sérülését.
  • Alaposan szárítsa meg a relét egy tiszta, száraz ruhával, mielőtt bármilyen kábelt csatlakoztatna vagy újra bekapcsolná.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?