Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MCMR12 Apa rúdvég jobb oldali 12/12.065mm | AC8ETJ 39N445

QA1 MCMR12 Apa rúdvég jobb oldali 12/12.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8ETJ Modell: MCMR12Kereszthivatkozás: 39N445
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
€25.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM12 x 1.75
AA méret12 / 12.065 mm
E méret30mm
G dimension54mm
H méret33mm
J dimenzió69mm
N méret16mm
HázAlacsony széntartalmú
Belül Dia.12 / 12.065 mm
Max. Szögeltolódás27 fok
SzálJobb kéz
MenetméretM12 x 1.75
típusFérfi síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.A méretAA méretMax. SzögeltolódásMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 CMR3 dugórúd vége jobb oldali # 10-32 | AB4UZD 20F975 CMR30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 fok# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€12.03
QA1 CMR4 dugórúd jobb oldali 1 / 4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 fok1 / 4-280.75 "1.562 "1"€12.10
QA1 CMR5 dugórúd jobb oldali jobb oldali 5 / 16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 fok5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€13.01
QA1 CMR6 külső rúdvég jobbos 3/8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 fok3 / 8-241"1.938 "1.25 "€15.61
QA1 CMR7 dugórúd jobb oldali jobb oldali 7 / 16-20 | AB4UZM 20F983 CMR70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 fok7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€17.32
QA1 CMR8 dugókar jobb oldali 1 / 2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 fok1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€19.86
QA1 CMR10 dugórúd jobb oldali jobb oldali 5 / 8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 fok5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€28.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MCMR12 Apa rúdvég jobb oldali 12/12.065 mm
€25.93 /Mértékegység