QA1 Férfi rúdvég jobb


Szűrő
Labda: 52100 Gömb alakú acél , Csapágyak: 52100 Gömb alakú acélgömb , Építkezés: A J1120 SAE specifikációt követi , Cérna: Jobb kéz , Típus: Férfi síkság
StílusModellBelül Dia.A méretAA méretMax. SzögeltolódásMenetméretE méretG dimensionH méretÁr (ÁFA nélkül)
A
CMR3
0.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 fok# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€12.02
A
CMR4
0.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 fok1 / 4-280.75 "1.562 "1"€12.50
A
CMR6
0.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 fok3 / 8-241"1.938 "1.25 "€15.13
A
CMR8
0.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 fok1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€19.93
A
CMR10
0.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 fok5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€29.19
A
CMR12
0.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 fok3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€35.54
A
CMR5
0.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 fok5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.93
A
CMR7
0.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 fok7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€17.31
A
MCMR5
5 / 5.065 mmM5 x 0.85 / 5.065 mm22 fokM5 x 0.816mm33mm20mm€19.11
A
MCMR6
6 / 6.065 mmM6 x 1.06 / 6.065 mm23 fokM6 x 119mm36mm22mm€18.61
A
MCMR8
8 / 8.065 mmM8 x 1.258 / 8.065 mm28 fokM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€21.80
A
MCMR10
10 / 10.065 mmM10 x 1.510 / 10.065 mm26 fokM10 x 1.527mm48mm29mm€24.66
A
MCMR12
12 / 12.065 mmM12 x 1.7512 / 12.065 mm27 fokM12 x 1.7530mm54mm33mm€27.74
A
MCMR14
14 / 14.065 mmM14 x 2.014 / 14.065 mm30 fokM14 x 234.75mm60mm36mm€38.94
A
MCMR16
16 / 16.065 mmM16 x 2.016 / 16.065 mm33 fokM16 x 238mm66mm40mm€52.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?