Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 CMR3 dugórúd vége jobb oldali # 10-32 | AB4UZD 20F975

QA1 CMR3 Apa rúdvég jobb oldali #10-32

Raktáron
Tétel: AB4UZD Modell: CMR3Kereszthivatkozás: 20F975
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
€12.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret# 10-32 "
AA méret0.190 / 0.192 "
E méret0.625 "
G dimension1.25 "
H méret0.75 "
J dimenzió1.563 "
N méret0.312 "
HázSzénacél
Belül Dia.0.189 / 0.191 "
Max. Szögeltolódás20 fok
SzálJobb kéz
Menetméret# 10-32 "
típusFérfi síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.A méretAA méretMax. SzögeltolódásMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 CMR4 dugórúd jobb oldali 1 / 4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 fok1 / 4-280.75 "1.562 "1"€12.10
QA1 CMR5 dugórúd jobb oldali jobb oldali 5 / 16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 fok5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€13.01
QA1 CMR6 külső rúdvég jobbos 3/8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 fok3 / 8-241"1.938 "1.25 "€15.61
QA1 CMR7 dugórúd jobb oldali jobb oldali 7 / 16-20 | AB4UZM 20F983 CMR70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 fok7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€17.32
QA1 CMR8 dugókar jobb oldali 1 / 2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 fok1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€19.86
QA1 CMR10 dugórúd jobb oldali jobb oldali 5 / 8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 fok5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€28.86
QA1 CMR12 dugókar jobb oldali 3 / 4-16 | AB4UZU 20F989 CMR120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 fok3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€35.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 CMR3 Apa rúdvég jobb oldali #10-32
€12.03 /Mértékegység