PROTO JUSN348 Csúszókulcs eltolás 3 hüvelyk 15-3/4 L | AA8XWN 1APR3

PROTO JUSN348 Csúszókulcs eltolás 3 hüvelyk 15-3/4 L

Raktáron
Tétel: AA8XWN Modell: JUSN348Kereszthivatkozás: 1APR3 / 1APN0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€498.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókulcs
befejezFekete oxid
HandleEltolt
Fogantyú típusaEltolt
Fejvastagság1.875 "
AnyagKovácsolt acél
Névleges méret3"
Pontok száma12
Eltolt1.75 "
Teljes hossz15.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFejvastagságNévleges méretEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO JUSN328 Csavarkulcs eltolás 1-3 / 4 hüvelyk 10-1 / 8l | AA8LZW 19C607 JUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€141.32
PROTO JUSN334 Dugókulcs eltolás 2-1 / 8 hüvelyk 11 L | AA8LZZ 19C610 JUSN3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€241.73
PROTO JUSN339 Csúszókulcs eltolás 2-7/16in. 14-1/2l | AA8MAB 19C612 JUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€334.95
PROTO JUSN323 Csúszókulcs eltolás 1-7/16 hüvelyk 8-3/8l | AA8XVQ 1APM8 JUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€119.56
PROTO JUSN324 Csúszókulcs eltolás 1-1/2 hüvelyk 10 L | AA8XVR 1APM9 JUSN3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "€116.84
PROTO JUSN327 Csúszókulcs eltolás 1-11/16 10-1/8 L | AA8XVU 1APN1 JUSN3271.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "€135.19
PROTO JUSN336 Csúszókulcs eltolás 2-17/64 hüvelyk 11 L | AA8XVZ 1APN6 JUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€270.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JUSN348 Csúszókulcs eltolás 3 hüvelyk 15-3/4 L
€498.59 /Mértékegység