A különböző számú racsnis kulcsot tartalmazó Proto racsnis kulcskészletek alkalmasak anyák, csavarok és egyéb rögzítőelemek rögzítésére vagy meglazítására javítási, karbantartási és autóipari alkalmazásokban. Ezeknek a Proto racsnis villáskulcsoknak a dobozos végét a rögzítőelemek meglazításához vagy végső meghúzásához, míg a nyitott végét a laza rögzítőelemek megmunkálásához használják....Olvass tovább
A Proto kombinált kulcsokat a makacs anyák és csavarok rögzítésére vagy meglazítására használják az autóipari javítási és karbantartási szolgáltatások területén. Ezek a racsnis csavarkulcs-készletek íves kialakítással rendelkeznek, amely növeli a csavarkulcs és a rögzítőelem érintkezési felületét, ezáltal hatékony fogást és a hagyományos kulcsoknál nagyobb érintkezési felületet biztosít. Szabadalmaztatott ASD (Anti-Slip Design) berendezéssel rendelkeznek, amely reteszelő horonnyal van felszerelve, hogy megakadályozza a csúszást és minimalizálja a csülök megterhelésének esélyét. Ezeknek a villáskulcsoknak a karcolás nélküli / sorozatlan felépítése és rugalmas feje tovább tartja a rögzítőket sérülésektől karcolásoktól és horzsolásoktól, és nehezen hozzáférhető helyekhez engedik hozzáférni őket. Válasszon a Proto csavarkulcs-készletek széles választékából, amelyek teljesen csiszolt és fekete-króm kivitelben kaphatók Raptor Supplies.
Jellemzők
A Proto racsnis kulcskészletek 6/12 pontos racsnis kulcsokkal rendelkeznek a 4, 6 és 12 pontos rögzítők felszereléséhez.
Ezeknek a készleteknek a többsége szerszámtasakba van csomagolva az egyszerű tárolás érdekében, nyitott végeik pedig ASD-vel (Anti-Slip Design) vannak rögzítő horonnyal, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását és minimálisra csökkenti a csukló feszültségét.
Megfordítható és nem visszafordítható változatban is kaphatók. A nem irányváltó racsnis csavarkulcsok megfordításukkal az ellenkező irányba fordíthatják a rögzítőelemet.
A megfordítható modellek viszont króm-vanádium kapcsolókarral vannak felszerelve a fordulási irány gyors és egyszerű megváltoztatásához.
A Proto racsnis kulcskészletek bordázatlan/fogazott szerkezettel rendelkeznek a karcolás- és sérülésállóság érdekében, a rugalmas csavarkulcsfejek pedig a nehezen elérhető helyeken való könnyű hozzáférés érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
ANSI
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség a Proto racsnis kulcskészletek kombinált és dobozos változatai között?
A kombinált racsnis villáskulcsoknak egyik oldalán nyitott vége van, a másik oldalon pedig dobozvége van, míg a racsnis csavarkulcsoknak mindkét oldalán dobozvégek vannak.
Ezeken a racsnis kulcskészleteken van valamilyen speciális bevonat?
Ezek a Proto racsnis kulcskészletek fekete krómozott vagy teljes polírozással rendelkeznek a korrózióállóság érdekében. Ezenkívül könnyen tisztítható felülettel és vizuálisan jellegzetes megjelenéssel rendelkeznek.
Mi a különbség a kombinált racsnis csavarkulcs ellentétes végei között?
A racsnis kulcsok nyitott vége lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hozzáférjen a rögzítő tetejéhez és oldalához, míg a doboz végét csak a rögzítő tetejéről használja. A doboz vége a rögzítőelem teljes fejét is megragadja, mivel nagyobb érintkezési felülete van, mint a nyitott vége.