SNAP-TITE H sorozatú csatlakozók


Szűrő
Csapágy anyag: 440 Stainless Steel , Test anyaga: Acél , Testméret: 3 / 8 " , Befejez: cink , Áramlási sebesség: 5 gpm , Záró mechanizmus: Labda , Max. Nyomás: 4500 psi , Menet mérete: 3 / 8 "-18 , Szelep kialakítása: poppet
StílusModellKapcsolat típusaHosszÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
VHC6-6FM
FNPT--40 foktól 200 fokig F€87.39
A
VHC6-6FV
FNPT--20 foktól 375 fokig FViton€56.62
A
VHC6-6F
FNPT1 29 / 32 "-40 foktól 200 fokig F€56.58
B
VHC6-6MV
MNPT--20 foktól 375 fokig FViton€71.85
B
VHC6-6M
MNPT2 13 / 64 "-40 foktól 200 fokig F€69.24
C
VHC6-6EM
UNF2.25 "-40 foktól 200 fokig F€79.90

H sorozatú csatlakozók

A Snap-Tite H sorozatú gyorscsatlakozóit a csatlakozódugók (csontok vagy dugós végek) rögzítésére tervezték általános célú folyadék- vagy kerti tömlős alkalmazásokhoz. Ezek az anya csatlakozó készletek ideálisak gumitömlőkkel való használatra, és acélszerkezetükkel nagy nyomáson kettős elzárást biztosítanak. Buna / Viton tömítéssel ellátott kézi karmantyúval vannak beépítve a szivárgásmentes csatlakozás érdekében és 440-es rozsdamentes acél golyóscsapágyakkal a gyors csatlakoztatáshoz és eltávolításhoz. Válasszon az FNPT, MNPT és UNF csatlakozótípusokban elérhető csatolók széles kínálatából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?