Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1197M racsnis csavarkulcs 19 x 21 mm horog | AA8XFK 1ANF0

PROTO J1197M racsnis csavarkulcs, 19 x 21 mm-es horog

Raktáron
Tétel: AA8XFK Típus: J1197MKereszthivatkozás: 1ANF0
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
€50.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret19 x 21mm
AnyagAcél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz9"
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret19 x 21 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusTüske, kettős vég

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J1196M racsnis csavarkulcs, 16 x 18 mm-es horog | AA8XFG 1ANC9 J1196M8"16 x 18 mm€44.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1197M racsnis csavarkulcs, 19 x 21 mm-es horog
€50.67 /Mértékegység