SALISBURY Elektromos szigetelő tekercs


Szűrő
Hossz: 30 láb. , Szélesség: 3 láb.
StílusModellOsztályszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
RLB0
0SárgaSzövettel megerősített, II. Típusú szintetikus gumi€1,781.57
B
RLB00
00barnaSzövet megerősített II. Típusú gumival€1,815.67
C
RLBPVC1
1Szűrő kikapcsolásaPVC€1,694.04
B
RLB1
1narancsMegerősített II típusú gumi€2,458.96

Elektromos szigetelő tekercs

A Salisbury elektromos szigetelő hengertakarói erősen átlyukadnak, szakadásnak, olajnak, lángnak és ózonnak ellenállnak, és a dolgozók védelmére szolgálnak az alacsony feszültségű elektromos veszélyektől. Ezek a takarók könnyen vághatók és rugalmasak maradnak akár -40 °F hőmérsékleten is. Szöveterősítésű, II-es típusú szintetikus gumival, megerősített II-es típusú gumival, megerősített II-es típusú gumival és PVC-ből készült változatokban kaphatók. Raptor Supplies Salisbury elektromos szigetelő tekercsek széles választékát kínálja tiszta, sárga, narancssárga és barna színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?