Tétel | Mester szerszámkészlet |
Meghajtó mérete | 1/4", 3/8", 1/2" |
Különféle eszközöket tartalmaz | (99) Behúzható kés, reteszelő kés, fémfűrész, (13) darab hatszögletű kulcs készlet SAE, szalagszabály 1-1 / 4 "x 25 láb. |
Fogyasztható alkatrészek száma | 0 |
Vegyes eszközök száma | 15 |
Darabszám | 334 |
Fogók száma | 22 |
Csavarhúzók száma | 30 |
Aljzatok / tartozékok száma. | 193 |
A feltűnő eszközök száma | 30 |
Kulcsok száma | 44 |
Fogókkal együtt | Nagy teherbírású átlós, tű orr markolattal, ívelt tű orr markolattal, vonalvezető, végkivágás markolattal, 6-1/2" csúszócsukló markolattal, 8" csúszócsukló markolattal, 7 hüvelykes reteszelő egyenes, 6 részes miniatűr fogó Készlet- átlós vágó kúpos fej, átlós vágás |
Elsődleges alkalmazás | Technikus |
Ajánlott eszközdobozok | Mfr. J453441-8RD sz |
SAE vagy metrikus | SAE |
Csavarhúzók mellékelve | Réselt négyzet alakú szár - 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 8", 3/8 "x 11-3 / 4" és 1 / 4 "x 1-9 / 16", szekrény csúcs kerek szár - 1/8 "x 3", 1/8 "x 4", 1/8 "x 8", 3/16 "x 4" és 3/16 "x 8", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, |
Feltűnő eszközök | Golyós Pein kalapácsok - 8 és 16 oz., Lyukasztó és vésőtartó, középső lyukasztó, szúrólyukasztó, csapszegély-1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" ,, 5 / 32 ", és 7/32", "Punch-1/4", 3/32 ", 3/16", 1/8 ", és 7/32", hideg véső- 5/8 " ,, 5/16 ",, 3/16" ,, 1/4 ",, 7/8" ,, 3/8 ", |
Szerszámtároló | Nem |
Szerszám tároló típusa tartalmazza | Egyik sem |
Kulcsok mellékelve | 6 pontos kombinált rövid SAE - 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 és 3/8 ", 12 pontos kombináció SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű SAE - 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 |