EATON Danfoss H069 sorozatú motor- és üzemanyagtömlők és -csövek


Szűrő
Fedőanyag: Rostfonat , Erősítés: Rostfonat, Acélfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: Hidraulikus: -40 foktól 212 fokig, légfék: -40 foktól 200 fokig, forró olaj: -40 foktól 250 fokig , A cső anyaga: nitril , Típus: Hullámkreppelt
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
H06904-250R
043 / 16 "250 láb.33 / 64 "3"3000 psi€3,337.41
A
H06905-250R
051 / 4 "250 láb.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi€3,408.59
A
H06906-250R
065 / 16 "250 láb.43 / 64 "4"2250 PSI€3,996.63
A
H06908-250R
0813 / 32 "250 láb.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi€4,331.40
A
H06910-250R
101 / 2 "250 láb.59 / 64 "5-1 / 2 "1750 psi€5,171.49
A
H06912-250R
125 / 8 "250 láb.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi€6,385.88
A
H06916-250R
167 / 8 "250 láb.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI€6,930.21
A
H06920-150
201-1 / 8 "150 láb.1-1 / 2 "9"650 PSI€7,076.78
A
H06924-100
241-3 / 8 "100 láb.1-3 / 4 "10-1 / 2 "500 PSI€5,066.80

Danfoss H069 sorozatú motor- és üzemanyagtömlők és -csövek

Az Eaton Danfoss H069 sorozatú motor- és üzemanyagtömlőket és -csöveket az autóiparban és a közlekedési iparban használják az üzemanyagok hatékony és biztonságos szállítására, beleértve a dízelt, a biodízelt és a benzint. Úgy tervezték, hogy kezeljék az üzemanyag-rendszerekben gyakran előforduló magas hőmérsékletet és nyomást. Nitril konstrukciójuk acélfonat és szálfonat megerősítésével a szerkezeti merevség érdekében. Ezek a tömlők és csövek 4:1 biztonsági tényezővel rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében. 100, 150 és 200 láb hosszúságú tömlővel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?