Tétel | Mester szerszámkészlet |
Meghajtó mérete | 1/4", 3/8", 1/2" |
Különféle eszközöket tartalmaz | (99) Behúzható kés, visszazárható kés, nagy feszültségű fémfűrész, (11) darab SAE hatlapfejű kulcskészlet, (90 darabos hatlapfejű kulcskészlet, metrikus, 2 C bilincs 0-4", Flex nylon fogantyú, Flex fakaparó, Szalagszabály 1 /2" x 12 láb, 18 és 24", 12 és 1", 2 x XNUMX/XNUMX"-es hegy, Pr. |
Fogyasztható alkatrészek száma | 0 |
Vegyes eszközök száma | 59 |
Darabszám | 558 |
Fogók száma | 27 |
Csavarhúzók száma | 43 |
Aljzatok / tartozékok száma. | 279 |
A feltűnő eszközök száma | 31 |
Kulcsok száma | 119 |
Fogókkal együtt | Tű orrgörbe markolattal, tű orra vágóval, kacsacsőr markolattal, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 ", csúszócsukló markolattal 6-1 / 2" és 8 ", huzalszedők, szorító orr, Lineman's, végvágás markolattal, 6" hosszú orr zárása, 7 "reteszelés |
Elsődleges alkalmazás | Technikus |
Ajánlott eszközdobozok | Mfr. J455041-8RD-1S sz |
SAE vagy metrikus | SAE és metrikus |
Csavarhúzók mellékelve | Réselt szögletes szár - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" és 1/4 "x 1 -9/16 ", szekrény csúcs kerek szár - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 és 3/16" x 8 ", Phillips Point Zseb # 0 x 3, # 1x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "makacs, # 2 x 4, # |
Feltűnő eszközök | Labda Pein Kalapácsok - 8, 16 és 32 oz., Gumi kalapács, Comp-Cast Hammer 21oz, Hideg vésők - 5/8 ",, 5/16" ,, 1-3 / 16 ",, 1/4" ,, 7/8 ", 3/8", 3/4 ", 1/2", és 1 ", lyukasztási sodródás - 1/4", 3/16 ", és 1/8" ,, Punch indítása - 1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" és 7/32 ",, Pu |
Szerszámtároló | Nem |
Szerszám tároló típusa tartalmazza | Egyik sem |
Kulcsok mellékelve | 12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 pontos kombinációs metri |