Csavarindító, Standard hegy 5 5/8 "L, Csavaros önindító, Phillips 5 3/4" L, Csavarhúzó hornyolt - kerek merevségű 1/4 "x 1-9 / 16" L, Csavarhúzó hasított - négyzet alakú 3/8 "x 11-3 / 4 "L, 3/16" x 4 "L, 5/16" x 6 "L, 3/8" x 8 "L, Csavarhúzó szekrény csúcsa 1/8" x 3 "L, 1/8 "x 4" L, 1
Feltűnő eszközök
Labda Pein Kalapácsok - 8, 16 és 32 oz., 21 és 52 oz. Comp-Cast kalapácsok, gumi kalapács, lyukasztó és véső tartó, középső lyukasztó, szúrólyukasztó, csaplyukasztó-1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" ,, 5/32 " , és 7/32 "," Start Punch- 1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" és 7/32 ",, Co
Szerszámtároló
Nem
Szerszám tároló típusa tartalmazza
Egyik sem
Kulcsok mellékelve
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 pontos racsnis doboz
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 pontos racsnis doboz
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 pontos racsnis doboz
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 pontos racsnis doboz
12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 pontos kombinációs metri