COXREELS 1195-as sorozatú kézi hajtókar tömlő orsók


Szűrő
Dia belül: 2" , Külső átmérő: 2-9 / 16 "
StílusModellAlapméretTömlő hosszaMax. NyomásSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1195-1728 °C
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€2,902.52
A
1195-1332 °C
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€2,876.64
A
1195-932 °C
15 x 25.63 "50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€2,876.64
B
1195-932-C-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€4,362.67
B
1195-1332-C-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€4,362.67
B
1195-1728-C-BUXX
23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€4,388.54
A
1195-2032 °C
25.5 x 25.63 "115 ft.1000 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€2,902.52
B
1195-2032-C-BUXX
25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€4,388.54
B
1195-2428-C-BUXX
29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€4,388.54
A
1195-2428 °C
29.5 x 24.5 "90 ft.1000 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€2,902.52
B
1195-3228-C-BUXX
37.5 x 24.5 "125 ft.1500 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€4,388.54
A
1195-3228 °C
37.5 x 24.5 "125 ft.1000 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€2,902.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?