Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6121NMF tárcsa nyomatékkulcs, 50 - 250 N m, 1/2 hüvelykes meghajtó mérete | AA8YEF 1ART1

PROTO J6121NMF tárcsa nyomatékkulcs, 50-250 N m, 1/2 hüvelykes meghajtó mérete

Raktáron
Tétel: AA8YEF Típus: J6121NMFKereszthivatkozás: 1ART1
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
€464.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványA gyártó kérésére elérhető
Meghajtó mérete1 / 2 "
Elektromos fény / hangNem
FogantyúGumi
Fogantyú típusaEgyszerű
fej típusaRögzített
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz21.5 "
Elsődleges léptéknövelés5.0 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány0 és 175 ft.-lb.
Típus visszaállításaMemória tű
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei5.0 Nm
Másodlagos skála tartomány0–250 Nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyomaték mérésére és minőségellenőrzésre szolgál a nyomaték felügyelete és ellenőrzése tekintetében
    • Minden acél vagy alumínium nyomatékátadó alkatrésszel készül
    • Kalibrálás a forgatónyomaték mindkét irányának +/- 4% -áig, a teljes skála 20% -tól 100% -ig
    • A nagy ötvözetű torziós meghajtó kialakítása rendíthetetlen pontosságot biztosít
    • Könnyen olvasható, nagy kontrasztú metrikus / angol skála az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban
    • Lézerrel megjelölt sorozatszámmal ellátva a nyomon követhetőség érdekében
    • Minden kulcshoz NIST (National Institute of Standards and Technology) nyomon követhető CW tanúsítás tartozik

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványElsődleges skála tartományÁr
PROTO J6121F tárcsa nyomatékkulcs 175 láb-lb. 1/2 hüvelykes dr AA8YDW 1ARR1 J6121FA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -aNem0 és 175 ft.-lb.€502.76
PROTO J6125F tárcsás nyomatékkulcs 250 láb-lb. 1/2 hüvelykes dr AA8YDX 1ARR2 J6125FA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -aNem0 és 250 ft.-lb.€520.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6121NMF tárcsa nyomatékkulcs, 50-250 N m, 1/2 hüvelykes meghajtó mérete
€464.59 /Mértékegység