Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6121F tárcsa nyomatékkulcs 175 láb-lb. 1/2 hüvelykes dr AA8YDW 1ARR1

PROTO J6121F tárcsa nyomatékkulcs 175 láb-lb. 1/2 hüvelykes Dr

Raktáron
Tétel: AA8YDW Típus: J6121FKereszthivatkozás: 1ARR1
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
€502.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1 / 2 "
Elektromos fény / hangElektromos fény és hangjelző
FogantyúGumi
Fogantyú típusaEgyszerű
fej típusaRögzített
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz21.5 "
Elsődleges léptéknövelés5.0 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány0 és 175 ft.-lb.
Típus visszaállításaMemória tű
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei0.5 m kg
Másodlagos skála tartomány0-tól 24 m-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszabbító fogantyúk (nem)
    • Memória tű (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványElsődleges skála tartományÁr
PROTO J6125F tárcsás nyomatékkulcs 250 láb-lb. 1/2 hüvelykes dr AA8YDX 1ARR2 J6125FA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -aNem0 és 250 ft.-lb.€520.74
PROTO J6121NMF tárcsa nyomatékkulcs, 50 - 250 N m, 1/2 hüvelykes meghajtó mérete | AA8YEF 1ART1 J6121NMFA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -aA gyártó kérésére elérhető0 és 175 ft.-lb.€464.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6121F tárcsa nyomatékkulcs 175 láb-lb. 1/2 hüvelykes Dr
€502.76 /Mértékegység