Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5528HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pontos mély | AA8XQH 1AP88

PROTO J5528HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pont mély

Raktáron
Tétel: AA8XQH Típus: J5528HLKereszthivatkozás: 1AP88
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
€58.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzatén
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5530SPL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LVD 19C465 J5530SPLkróm12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "Standard €182.96
PROTO J5530HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelyk 6 pontos mély | AA8XQJ 1AP89 J5530HLSzatén6Hex3.5 "15 / 16 "Mély€59.67
PROTO J5532HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 6 pontos mély | AA8XQK 1AP90 J5532HLSzatén6Hex3.5 "1"Mély€56.25
PROTO J5536HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1 / 8 hüvelyk 6 pontos mély | AA8XQM 1AP92 J5536HLSzatén6Hex3.5 "1.125 "Mély€61.90
PROTO J5540HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/4 hüvelykes 6 pont mély | AA8XQN 1AP93 J5540HLSzatén6Hex3.5 "1.25 "Mély€60.74
PROTO J5542HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-5/16 hüvelykes 6 pont mély | AA8XQP 1AP94 J5542HLSzatén6Hex3.5 "1 5 / 16 "Mély€68.10
PROTO J5544HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-3 / 8 hüvelyk 6 pontos mély | AA8XQQ 1AP95 J5544HLSzatén6Hex3.5 "1.375 "Mély€76.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5528HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pont mély
€58.02 /Mértékegység