HEAT WAGON HVF110 Torpedo Heater 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8

HEAT WAGON HVF110 torpedófűtő 91 900 BtuH

Raktáron
Tétel: AJ2JAP Modell: HVF110Kereszthivatkozás: 5PFW8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,865.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtüzelésű torpedófűtés
Légáramlat880 cfm
AC erősítők6
BtuH kimenet91,900
Beépített termosztátNem
Vezetékhossz12 "
ÜzemanyagtípusJP-8 / Jet A üzemanyag, # 1 / # 2 dízel, petróleum
Fűtési terület4600 sq ft.
Magasság31 "
Hz60
Hossz49 "
NEMA Plug konfiguráció5-15
Biztonsági funkciókFotoelektromos lángérzékelő, túlmelegedés elleni védelem és légnyomás kapcsoló
Tank kapacitás17.2 gal.
Feszültség120 VAC
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.772
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országIT

Termék részletek:

    • Üzemanyag-fogyasztás: 0.80 gph
    • Órák egy feltöltéssel: 22

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetMagasságHosszSzélességÁr
HEAT WAGON HVF210 torpedófűtő 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9 HVF2101530 cfm9174,90038 "57 "23 "€7,331.46
HEAT WAGON HVF310 Torpedo Heater 254 400 BtuH | AJ2JAR 5PFX0 HVF3102500 CFM12254,40038 "69 "28 "€9,066.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEAT WAGON HVF110 torpedófűtő 91 900 BtuH
€5,865.25 /Mértékegység