Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5402 foglalat bit 1/2 meghajtó #2 #2 Phillips | AA9UWU 1FW99

PROTO J5402 foglalat bit 1/2 meghajtó #2 #2 Phillips

Raktáron
Tétel: AA9UWU Modell: J5402Kereszthivatkozás: 1FW99
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
€35.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit stílusPhillips
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen polírozott króm
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz2.156 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret#2
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete#2
Tipp típusa# 2 Phillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretTipp méreteTipp típusaÁr
PROTO J5409A foglalat bit 1/2 meghajtó 5/8 hüvelykes hornyos | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "Réselt€45.54
PROTO J5408A foglalat bit 1/2 meghajtó 1/2 hüvelykes hornyos | AA9UWP 1FW95 J5408A3.156 "1 / 2 "1 / 2 "Réselt€44.52
PROTO J5407A foglalat bit 1/2 meghajtó 7/16 hüvelykes hornyos | AA9UWQ 1FW96 J5407A3.156 "7 / 16 "7 / 16 "Réselt€40.14
PROTO J5403 foglalat bit 1/2 meghajtó #3 #3 Phillips | AA9UWT 1FW98 J54032.156 "#3#3# 3 Phillips€37.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5402 foglalat bit 1/2 meghajtó #2 #2 Phillips
€35.89 /Mértékegység