Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5407A foglalat bit 1/2 meghajtó 7/16 hüvelykes hornyos | AA9UWQ 1FW96

PROTO J5407A foglalat bit 1/2 meghajtó 7/16 hüvelykes hornyolt

Raktáron
Tétel: AA9UWQ Típus: J5407AKereszthivatkozás: 1FW96
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
€40.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit stílusRéselt
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen polírozott króm
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.156 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete7 / 16 "
Tipp típusaRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretTipp méreteTipp típusaÁr
PROTO J5409A foglalat bit 1/2 meghajtó 5/8 hüvelykes hornyos | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "Réselt€45.54
PROTO J5408A foglalat bit 1/2 meghajtó 1/2 hüvelykes hornyos | AA9UWP 1FW95 J5408A3.156 "1 / 2 "1 / 2 "Réselt€44.52
PROTO J5403 foglalat bit 1/2 meghajtó #3 #3 Phillips | AA9UWT 1FW98 J54032.156 "#3#3# 3 Phillips€37.29
PROTO J5402 foglalat bit 1/2 meghajtó #2 #2 Phillips | AA9UWU 1FW99 J54022.156 "#2#2# 2 Phillips€35.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5407A foglalat bit 1/2 meghajtó 7/16 hüvelykes hornyolt
€40.14 /Mértékegység