PROTO J52226 aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 57 db | AE3CHC 5C885

PROTO J52226 foglalatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 57 db

Raktáron
Tétel: AE3CHC Modell: J52226Kereszthivatkozás: 5C885

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,533.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz12
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezTeljesen csiszolt
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzá12
Darabszám57
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak12 pont Normál .: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; 12 pont Mély: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm; 12 pont Univerzális: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm; Hex: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; ScrewDriver Bit: # 2, 3, 4 Phillips (R),
Std. Socket Point stílusok tartoznak12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.81
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J54104 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó Chrome 11 db | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Socket Set 3/8 Inch Drive 10 db | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-€416.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J52226 foglalatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 57 db
€1,533.88 /Mértékegység