Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4995 13 részes kerek fejű hatlapfejű kulcskészlet, tört mérőegység | AD9DXY 4R615

PROTO J4995 13 részes kerek fejű hatlapfejű kulcskészlet, tört mérőegység

Raktáron
Tétel: AD9DXY Modell: J4995Kereszthivatkozás: 4R615
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
€51.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatszögletű kulcs
Kar hosszúság2.3 "hogy 7"
Kar típusarövid
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
FogantyúÖtvözött acél
Fogantyú típusaL alakú
Mérés típusaSAE
Darabszám13
Méret kódS17
Méreteket tartalmaz0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Proto J4995 kerek fejű hatlapfejű kulcskészlet csavaros rögzítési műveletekhez termelésben, ipari gépekben és gyártási alkalmazásokban
    • Az ötvözött acélszerkezet nagy szilárdságot és tartósságot kínál, az L alakú fogantyú pedig teljes fogást és támogatást biztosít
    • A fekete-oxid bevonat teljes védelmet nyújt a koptató folyadékok, vegyszerek és a kemény ipari környezet ellen

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságKar típusaMérés típusaDarabszámMéreteket tartalmazÁr
PROTO J4996 9 részes, kerek fejű hatlapfejű kulcskészlet, 2.5 mm-es hatlapfejű, metrikus | AB3ADV 1Q808 J49963 "hogy 7.75"HosszúMetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€37.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4995 13 részes kerek fejű hatlapfejű kulcskészlet, tört mérőegység
€51.69 /Mértékegység