AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 ollós emelőasztal, 66 hüvelykes platószélesség, 16.75 - 112.75 hüvelyk magasság | CG6CGV

AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 ollós emelőasztal, 66 hüvelykes platform szélesség, 16.75 - 112.75 hüvelyk magasság

Tétel: CG6CGV Modell: TRK-096-0040-T2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza76 "
Alapszélesség42 "
Terhelhetőség4000 lbs.
Csökkentett magasság16.75 "
Max. Platform hossza100 "
Max. Platform szélessége66 "
Min. Platform hossza76 "
Min. Platform szélessége42 "
Motoros HP5
Hengerek száma2
Emelt magasság112.75 "
Time30 sec.
Utazás hossza96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 855
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP TRK-036-0020-T2 ollós emelőasztal, 50 hüvelykes platószélesség, 10.5-46.5 hüvelyk magasság | CG6CGH TRK-036-0020-T21.532 "26 "13 sec.2000 lbs.56 "50 "32 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-060-0020-T2 ollós emelőasztal, 47 hüvelykes platószélesség, 11.5-71.5 hüvelyk magasság | CG6CGJ TRK-060-0020-T21.547.25 "23 "21 sec.2000 lbs.72 "47 "47.25 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-060-0040-T2 ollós emelőasztal, 57 hüvelykes platószélesség, 11.75-71.75 hüvelyk | CG6CGK TRK-060-0040-T2547.25 "33 "42 sec.4000 lbs.72 "57 "47.25 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-060-0100-T2 ollós emelőasztal, 72 hüvelykes platószélesség, 18.5-78.5 hüvelyk magasság | CG6CGL TRK-060-0100-T2558 "48 "65 sec.10000 lbs.82 "72 "58 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-072-0020-T2 ollós emelőasztal, 60 hüvelykes emelőszélesség, 86 hüvelyk magasság, 2000 font Kapacitás | CG6CGM TRK-072-0020-T21.556 "36 "26 sec.2000 lbs.80 "60 "56 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-072-0040-T2 ollós emelőasztal, 60 hüvelykes platószélesség, 13.75-85.75 hüvelyk magasság | CG6CGN TRK-072-0040-T2556 "36 "35 sec.4000 lbs.80 "60 "56 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TRK-072-0060-T2 ollós emelőasztal, 59 hüvelykes platószélesség, 16.75-88.75 hüvelyk | CG6CGP TRK-072-0060-T2556 "35 "35 sec.6000 lbs.80 "59 "56 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 ollós emelőasztal, 66 hüvelykes platform szélesség, 16.75 - 112.75 hüvelyk magasság