Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4996 9 részes, kerek fejű hatlapfejű kulcskészlet, 2.5 mm-es hatlapfejű, metrikus | AB3ADV 1Q808

PROTO J4996 9 részes, kerek fejű hatlapfejű kulcskészlet, 2.5 mm-es hatszögletű, metrikus

Raktáron
Tétel: AB3ADV Modell: J4996Kereszthivatkozás: 1Q808
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
€37.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatszögletű kulcs
Kar hosszúság3 "hogy 7.75"
Kar típusaHosszú
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
FogantyúÖtvözött acél
Fogantyú típusaL alakú
Mérés típusaMetric
Darabszám9
Méret kódM7
Méreteket tartalmaz1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

A PROTO J4996 imbuszkulcs-készlet autóipari, ipari gépek és tudományos berendezések csavarjainak rögzítésére szolgál.

Jellemzők:

  • J4996 PROTO kerek fejű imbuszkulcskészlet L-alakú fogantyúval rendelkezik a kényelmes fogás érdekében.
  • Ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely hosszú távú tartósságot és nagy szakítószilárdságot biztosít.
  • A szerszámok fekete-oxid bevonatúak, hogy teljes védelmet nyújtsanak a koptató folyadékok, vegyszerek és a kemény ipari környezet ellen.
  • Ez a készlet golyós véggel rendelkezik a csavarok meglazításához/meghúzásához nehezen hozzáférhető helyeken, akár 25 fokos szögben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet karbantartani az imbuszkulcsot?

A.

  • Védje a kulcsot a rozsdaképződéstől.
  • Tárolja száraz és tiszta helyen.
  • Minden használat után törölje le és kenje be.

K. Hány darab található ebben a csomagban?

V. Ez a kulcskészlet 9 egységet tartalmaz.

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságKar típusaMérés típusaDarabszámMéreteket tartalmazÁr
PROTO J4995 13 részes kerek fejű hatlapfejű kulcskészlet, tört mérőegység | AD9DXY 4R615 J49952.3 "hogy 7"rövidSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€51.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4996 9 részes, kerek fejű hatlapfejű kulcskészlet, 2.5 mm-es hatszögletű, metrikus
€37.32 /Mértékegység