Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J391 rögzítőgyűrűs fogó, szénacél, párnafogantyú | AE3CAR 5C599

PROTO J391 rögzítőgyűrűs fogó, szénacél, párnafogantyú

Raktáron
Tétel: AE3CAR Modell: J391Kereszthivatkozás: 5C599
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
€35.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrűs fogók
A tengely Dia számára.1/4 - 21/32 "
HandlePárnázott markolat
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagSzénacél
Darabszám1
Teljes hossz6.125 "
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szöge (fok)0
Tipp Dia.0.038 "
Tipp mérete0.038 "
Tipp típusaRögzített
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Külső rögzítőgyűrű fogó, amely rögzítő gyűrűk beépítésére alkalmas gépjárműiparban, ipari gépekben és hidraulikus berendezésekben
    • A szénacél szerkezet nagy szilárdságot és tartósságot kínál, és indukciósan edzett rögzített hegyek biztosítják a pontos illeszkedést és kopásállóságot
    • Párnafogantyú a biztonságos tartásért, a felhasználói kényelemért és a fáradtság minimalizálásáért ismételt hosszú távú használat során
    • Az ANSI B107.19 és a GGG-P-480 szövetségi előírásoknak megfelelően tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tavaszi visszatérésTipp méreteTipp típusatípusHandleÁr
PROTO J379 rögzítő gyűrűs fogó 90 fokos 8-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "KülönféleNem0.09 "RögzítettBelső külsőPlasztiszol légpárnás€76.73
PROTO J364 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acélszerkezet, sima markolat | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Igen0.12 "helyettesíthetőbelsőRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül€207.61
PROTO J365 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acél, 0 fokos csúcsszög, fekete fogantyú | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Igen0.12 "helyettesíthetőKülsőRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül€215.56
PROTO J370 rögzítő gyűrű fogó 0.038 45 fokos | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.74
PROTO J371 rögzítőgyűrű fogó 0.038in 90 fokos | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€51.09
PROTO J372 rögzítő gyűrűs fogók 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.33
PROTO J373 rögzítőgyűrű fogó 0.047in 45 fok | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1-1 / 1 "13/16 - 1 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPárnázott markolat€56.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J391 rögzítőgyűrűs fogó, szénacél, párnafogantyú
€35.24 /Mértékegység