KERN AND SOHN ABP sorozatú analitikai mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: I , Kijelző típusa: OLED , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Olvashatóság: 0.00001g , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 1mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 10mg , Egységek: ct, g, mg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 91 mm
StílusModellMegállapodás idejeKalibrációs értékHáz méreteMérési kapacitásHáz magasságaHáz hosszaBemeneti feszültségLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
ÁBP 300-4M
2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220–240 V AC+/- 0.0003 g€4,911.64
B
ÁBP 200-4M
2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g€4,420.47
C
ÁBP 100-4M
2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g€3,601.87
D
ÁBP 100-5M
8 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm135g344 mm433 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g€6,876.29
E
ÁBP 200-5M
8 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm220g344 mm433 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g€9,823.28
F
ÁBP 100-5DM
8, 2 mp.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220–240 V AC+/-0.00005, 0.0002g€5,239.08
G
ÁBP 200-5DM
8, 2 mp.0.001g595 x 380 x 540 mm-540 mm380 mm100–240 V AC+/-0.0001, 0.0002g€5,566.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?