Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2856RNMP Mini kerek fogó 4-1/2 hüvelykes 3/8 hüvelykes pofa | AA2FZV 10G671

PROTO J2856RNMP Mini kerek fogó 4-1/2 hüvelykes 3/8 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AA2FZV Modell: J2856RNMPKereszthivatkozás: 10G671
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
€68.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd csatlakozófogó
Vágási kapacitás / anyag7 / 16 "
ÉlvonalbeliIgen
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 8 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagIndukció edzett
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Nem parkolNem
Teljes hossz4.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1"
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaFeszültségértékelésPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
PROTO J225G tömör csuklófogó 6-5/16 hüvelykes 1-5/8 hüvelykes pofa | AD2KTM 3R209 J225G3 / 8 "Nem Meghatározott3 / 8 "Egyik sem3 / 4 "Acél1.187 "6 5 / 16 "€54.64
PROTO J227G Kacsacsőrű fogó | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Nem Meghatározott7 / 16 "Nem értékelt17 / 32 "Hőkezelt ötvözött acél2"7 25 / 32 "€47.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2856RNMP Mini kerek fogó 4-1/2 hüvelykes 3/8 hüvelykes pofa
€68.87 /Mértékegység