Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J227G Kacsacsőrű fogó | AD2KTP 3R213

PROTO J227G kacsacsőrű fogó

Raktáron
Tétel: AD2KTP Típus: J227GKereszthivatkozás: 3R213
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
€47.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd csatlakozófogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza7 / 16 "
Pofaszélesség17 / 32 "
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Max. Állkapocsnyitás2"
Nem parkolNem
Teljes hossz7 25 / 32 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége7 / 16 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaFeszültségértékelésPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
PROTO J2856RNMP Mini kerek fogó 4-1/2 hüvelykes 3/8 hüvelykes pofa | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "Nem értékelt7 / 16 "Indukció edzett3 / 4 "4.5 "€68.87
PROTO J225G tömör csuklófogó 6-5/16 hüvelykes 1-5/8 hüvelykes pofa | AD2KTM 3R209 J225G3 / 8 "Nem Meghatározott3 / 8 "Egyik sem3 / 4 "Acél1.187 "6 5 / 16 "€54.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J227G kacsacsőrű fogó
€47.09 /Mértékegység