PROTO J25070 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 4-3/8 hüvelykes 6 pont | AD9RDK 4UHP3

PROTO J25070 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 4-3/8 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AD9RDK Modell: J25070Kereszthivatkozás: 4UHP3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,901.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete2.5 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz6.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret4.375 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.118
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J25070 egy 6 pontos ütközőaljzat, amely ideális a makacs vagy sérült rögzítőkhöz, valamint a puha anyagokból készült rögzítőkhöz.
    • Ez az ASME-tanúsítvánnyal rendelkező Proto aljzat nagy hézagnyílásokkal, koncentrikus nyílással és anyavég letöréssel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a foglalat könnyű elhelyezését a rögzítőelemeken.
    • TorquePlus belső kialakítása segít meghosszabbítani a rögzítőelemek élettartamát és minimalizálni a rögzítőelemek lekerekítését. A testen méretbélyegzett is található a könnyű tájékozódás érdekében, és oldalsó reteszelő lyuk is található a csatlakozó aljzat rögzítéséhez a szerszámhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszMéretÁr
PROTO J25038 ütközőhüvely 2-1 / 2 hüvelykes meghajtó 2-3 / 8 hüvelyk 6 Pt | AA2DLC 10E408 J25038Olajozott - fekete oxid5.5 "2.375 "€1,431.77
PROTO J25042 ütközőhüvely 2-1 / 2 hüvelykes meghajtó 2-5 / 8 hüvelyk 6 Pt | AA2DLF 10E411 J25042Olajozott - fekete oxid5.5 "2.625 "€1,490.76
PROTO J25044 ütközőhüvely 2-1 / 2 hüvelykes meghajtó 2-3/4 hüvelykes 6 Pt | AA2DLG 10E412 J25044Olajozott - fekete oxid5.625 "2.75 "€1,431.13
PROTO J25046 ütközőhüvely 2-1 / 2 hüvelykes meghajtó 2-7 / 8 hüvelyk 6 Pt | AA2DLH 10E413 J25046Olajozott - fekete oxid5.625 "2.875 "€1,488.30
PROTO J25055 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 3-7/16 hüvelykes 6 pont | AA2DLJ 10E414 J25055Olajozott - fekete oxid5.75 "3.437 "€1,666.84
PROTO J25058 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 3-5/8 hüvelykes 6 pont | AA2DLK 10E415 J25058Olajozott - fekete oxid5.75 "3.625 "€1,638.57
PROTO J25066 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 4-1/8 hüvelykes 6 pont | AA2DLL 10E416 J25066Olajozott - fekete oxid6.25 "4.125 "€2,027.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J25070 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 4-3/8 hüvelykes 6 pont
€2,901.52 /Mértékegység