PROTO J25058 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 3-5/8 hüvelykes 6 pont | AA2DLK 10E415

PROTO J25058 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 3-5/8 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AA2DLK Modell: J25058Kereszthivatkozás: 10E415

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,614.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete2.5 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezOlajozott - fekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz5.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3.625 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.1725
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J25058 egy TorquePlus belső kialakítású ütőaljzat, amely minimalizálja a rögzítőelemek lekerekítését, segít meghosszabbítani a rögzítőelemek élettartamát, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen elfordítsa a kopott / lekerekített / rozsdás rögzítőket.
    • Mérete a testre van bélyegezve az egyszerű hivatkozás érdekében, és oldalsó reteszelő lyukkal rendelkezik, amely rögzíti az aljzatot a szerszámhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszMéretÁr
PROTO J25038 ütközőhüvely 2-1 / 2 hüvelykes meghajtó 2-3 / 8 hüvelyk 6 Pt | AA2DLC 10E408 J25038Olajozott - fekete oxid5.5 "2.375 "€1,403.04
PROTO J25042 ütközőhüvely 2-1 / 2 hüvelykes meghajtó 2-5 / 8 hüvelyk 6 Pt | AA2DLF 10E411 J25042Olajozott - fekete oxid5.5 "2.625 "€1,461.79
PROTO J25044 ütközőhüvely 2-1 / 2 hüvelykes meghajtó 2-3/4 hüvelykes 6 Pt | AA2DLG 10E412 J25044Olajozott - fekete oxid5.625 "2.75 "€1,406.32
PROTO J25046 ütközőhüvely 2-1 / 2 hüvelykes meghajtó 2-7 / 8 hüvelyk 6 Pt | AA2DLH 10E413 J25046Olajozott - fekete oxid5.625 "2.875 "€1,455.19
PROTO J25055 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 3-7/16 hüvelykes 6 pont | AA2DLJ 10E414 J25055Olajozott - fekete oxid5.75 "3.437 "€1,629.12
PROTO J25066 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 4-1/8 hüvelykes 6 pont | AA2DLL 10E416 J25066Olajozott - fekete oxid6.25 "4.125 "€1,945.85
PROTO J25094 ütközőhüvely 2-1 / 2 hüvelykes meghajtó 5-7 / 8 hüvelyk 6 Pt | AA2DLP 10E419 J25094Olajozott - fekete oxid7.75 "5.875 "€3,861.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J25058 ütőaljzat 2-1/2 hüvelykes meghajtó 3-5/8 hüvelykes 6 pont
€1,614.09 /Mértékegység