Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1111 racsnis csavarkulcs, teljesen polírozott felület, acélszerkezet | AA9BHR 1C054

PROTO J1111 racsnis csavarkulcs, teljesen polírozott felület, acél szerkezet

Raktáron
Tétel: AA9BHR Modell: J1111Kereszthivatkozás: 1C054
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
€45.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis hűtőkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret3/16 "és 1/4" négyzet x 1/2 "és 9/16" Hex
AnyagAcél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz6.75 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/16 "és 1/4" négyzet x 1/2 "és 9/16" hatszög
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusHex és Square

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőkulcs dugattyúszerelvények, szelepek, olajellenőrző dugók és tengelykapcsoló csavarok kinyitására autóipari, légkondicionáló és szerviz alkalmazásokhoz
    • Az irányváltó kapcsolókar gyors irányváltást kínál a sebesség javítása érdekében, az acélszerkezet pedig hosszú távú tartósságot és szilárdságot biztosít
    • Teljesen polírozott felület a koptató folyadékok és vegyszerek okozta sérülésekkel szembeni teljes ellenállás érdekében
    • A GGG-W-001405 szabványoknak megfelelően tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszMéretCsavarkulcs stílusÁr
PROTO J1112 racsnis csavarkulcs 1/4 x 3/16 hüvelykes négyzet | AA9BHQ 1C052 J1112Króm-vanádium acél5.5 "1/4 x 3/16 "Négyzet€34.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1111 racsnis csavarkulcs, teljesen polírozott felület, acél szerkezet
€45.79 /Mértékegység