Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1112 racsnis csavarkulcs 1/4 x 3/16 hüvelykes négyzet | AA9BHQ 1C052

PROTO J1112 racsnis csavarkulcs 1/4 x 3/16 hüvelykes, négyzet alakú

Raktáron
Tétel: AA9BHQ Modell: J1112Kereszthivatkozás: 1C052
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
€34.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis hűtőkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret1/4 x 3/16 "
AnyagKróm-vanádium acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz5.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret1/4 x 3/16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusNégyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszMéretCsavarkulcs stílusÁr
PROTO J1111 racsnis csavarkulcs, teljesen polírozott felület, acélszerkezet | AA9BHR 1C054 J1111Acél6.75 "3/16 "és 1/4" négyzet x 1/2 "és 9/16" hatszögHex és Square€45.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1112 racsnis csavarkulcs 1/4 x 3/16 hüvelykes, négyzet alakú
€34.00 /Mértékegység