Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1061M-TT dupla dobozos villáskulcs metrikus 14mm x 15mm | AG4LMJ 34GP86

PROTO J1061M-TT eltolt dupladobozos csavarkulcs, metrikus 14 mm x 15 mm

Raktáron
Tétel: AG4LMJ Típus: J1061M-TTKereszthivatkozás: 34GP86

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€63.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla dobozos csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Fejméret14 x 15mm
AnyagMagas ötvözetű acél
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz9 45 / 64 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret14 15 mm x mm
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J1079M-TT eltolt dupladobozos csavarkulcs, metrikus 30 mm x 32 mm | AG4LMP 34GP92 J1079M-TT17 13 / 64 "30 32 mm x mm€134.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1061M-TT eltolt dupladobozos csavarkulcs, metrikus 14 mm x 15 mm
€63.63 /Mértékegység