Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1079M-TT eltolt dupladobozos csavarkulcs, metrikus 30 mm x 32 mm | AG4LMP 34GP92

PROTO J1079M-TT eltolt dupladobozos csavarkulcs, metrikus 30 mm x 32 mm

Raktáron
Tétel: AG4LMP Típus: J1079M-TTKereszthivatkozás: 34GP92
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
€120.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla dobozos csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Fejméret30 x 32mm
AnyagMagas ötvözetű acél
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz17 13 / 64 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret30 32 mm x mm
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J1061M-TT dupla dobozos villáskulcs metrikus 14mm x 15mm | AG4LMJ 34GP86 J1061M-TT9 45 / 64 "14 15 mm x mm€57.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1079M-TT eltolt dupladobozos csavarkulcs, metrikus 30 mm x 32 mm
€120.61 /Mértékegység