Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J07524-LT ütőaljzat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 6 pont | AA8UMV 1ACP0

PROTO J07524-LT ütőaljzat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AA8UMV Típus: J07524-LTKereszthivatkozás: 1ACP0

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.5 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDugasz mélységebefejezAnyagFoglalat típusaPontok számaOutput TypeTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
PROTO J07529M ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 29mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MStandard Fekete oxidKovácsolt ötvözött acél-4Hex2.625 "Metric€41.72
PROTO J07531 ütőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 1-15 / 16 hüvelyk 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531Standard Fekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex2 13 / 16 "SAE€64.90
PROTO J07532 Ütőfoglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 2 hüvelyk 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532Standard Fekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex2 13 / 16 "SAE€74.39
PROTO J07509L ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex3.25 "SAE€47.78
PROTO J07510L ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelyk 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex3.25 "SAE€46.71
PROTO J07511L ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex3.25 "SAE€47.42
PROTO J07512L ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex3.25 "SAE€48.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J07524-LT ütőaljzat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 6 pont
€76.91 /Mértékegység