PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AD7ZGT 4HL32

PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD7ZGT Típus: RD532GCCGAA5A4B1Kereszthivatkozás: 4HL32

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,226.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Állítható PSI tartomány1500-3000
Áramlási kapacitás25 GPM
Magasság3.25 "
Bemeneti / kimeneti NPT3/4 hüvelyk
Hossz10 15 / 16 "
Max. Nyomás3000 psi
NPT kikötő1/2 hüvelyk
Könnyítőszelep tartomány1500 és 3000 PSI
típusMonoblokk
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.33
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Központ (tandem)
    • Orsóművelet (1. sz .: Rugóközponttól semlegesig és 4. pozícióban tartó reteszt. 2. és 3. sz .: Rugóközponttól semlegesig)
    • Orsók (3)
    • Utak (4)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. NyomásSzélességÁr
PRINCE LS3000-1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AA8TYZ 1A967 LS3000-12 15 / 16 "12.5 "2750 PSI5"€383.27
PRINCE RD512AA5A4B1 szelep 3 utas 3/4 hüvelykes Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€503.15
PRINCE RD522GCGA5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelyk Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€765.13
PRINCE RD2555T4ESA1 szelep 4 utas 1/2 hüvelykes Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€354.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt
€1,226.81 /Mértékegység