Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCE LS3000-1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AA8TYZ 1A967

PRINCE LS3000-1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA8TYZ Modell: LS3000-1Kereszthivatkozás: 1A967
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
€383.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Állítható PSI tartomány1000-2750
Áramlási kapacitás25 GPM
Magasság2 15 / 16 "
Bemeneti / kimeneti NPT3/4 hüvelyk
Hossz12.5 "
Max. Nyomás2750 PSI
NPT kikötő1/2 hüvelyk
Könnyítőszelep tartomány1000 és 2750 PSI
típusMonoblokk
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.65
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Központ (tandem)
    • Orsóművelet (tavaszi közepétől semlegesig)
    • Orsók (1)
    • Utak (4)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. NyomásSzélességÁr
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,226.81
PRINCE RD512AA5A4B1 szelep 3 utas 3/4 hüvelykes Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€503.15
PRINCE RD522GCGA5A4B1 szelep 4 utas 3/4 hüvelyk Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€765.13
PRINCE RD2555T4ESA1 szelep 4 utas 1/2 hüvelykes Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€354.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE LS3000-1 szelep 4 utas 3/4 hüvelykes Npt
€383.27 /Mértékegység