Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44842 Arbor Shim 0.0015 x 1 3/4 Id - 10 db | AE3ZNR 5GY75

PRECISION BRAND 44842 Arbor Shim 0.0015 x 1 3/4 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3ZNR Típus: 44842Kereszthivatkozás: 5GY75

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€61.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
színekLila
Belül Dia.1.75 "
Belül Dia. Megértés+0.015 "
AnyagPoliészter
Dia kívül.2.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-90-tól 300 fokig
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság0.038mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.000075 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 44701 Arbor Shim 0.0010 x 3/8 Id borostyán - 10 db-os csomag | AE3YCZ 5GU24 44701Borostyán0.375 "0.625 "0.025mm+/- 0.00005 "€49.03
PRECISION BRAND 44702 Arbor Shim 0.0015 x 3/8 Id - 10 db-os csomag | AE3YDA 5GU25 44702Lila0.375 "0.625 "0.038mm+/- 0.000075 "€48.50
PRECISION BRAND 44715 Arbor Shim 0.0010 x 1/2 Id borostyán - 10 db-os csomag | AE3YDP 5GU38 44715Borostyán0.500 "0.75 "0.025mm+/- 0.00005 "€48.50
PRECISION BRAND 44716 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Id - 10 db-os csomag | AE3YDQ 5GU39 44716Lila0.500 "0.75 "0.038mm+/- 0.000075 "€49.59
PRECISION BRAND 44743 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id borostyán - 10 db-os csomag | AE3YEV 5GU66 44743Borostyán0.750 "1.125 "0.025mm+/- 0.00005 "€52.54
PRECISION BRAND 44744 Arbor Shim 0.0015 x 3/4 Id - 10 db-os csomag | AE3YEW 5GU67 44744Lila0.750 "1.125 "0.038mm+/- 0.000075 "€52.54
PRECISION BRAND 44757 Arbor Shim 0.0010 x 7/8 Id borostyán - 10 db-os csomag | AE3YFK 5GU80 44757Borostyán0.875 "1.375 "0.025mm+/- 0.00005 "€52.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44842 Arbor Shim 0.0015 x 1 3/4 Id - 10 darabos csomag
€61.79 /Mértékegység