Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44245 alátétlemez PVC 0.0100 hüvelyk 10 hüvelykes | AE3VMQ 5GE71

PRECISION BRAND 44245 Shim készlet lap PVC 0.0100 hüvelyk 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3VMQ Típus: 44245Kereszthivatkozás: 5GE71
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
€29.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
színekbarna
Hosszúság tolerancia+/- 0.0625 "
AnyagPVC
nedvszívás0.15%
Méret10 x 20 "
Temp. Hatótávolság-10-tól 155 fokig
Szakítószilárdság6600 psi
Vastagság0.254mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típuslap
Szélesség tűrés+/- 0.0625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód3920490000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömörítés ide: (0.70%)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 44240 alátétlemez PVC 0.0075 hüvelyk 10 hüvelykes | AE3VMP 5GE70 44240Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€25.83
PRECISION BRAND 44250 alátétlemez PVC 0.0125 hüvelyk 10 hüvelykes | AE3VMR 5GE72 44250Fekete6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€28.22
PRECISION BRAND 44255 alátétlemez PVC 0.0150 hüvelyk 10 hüvelykes | AE3VMT 5GE73 44255Rózsaszín6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€28.42
PRECISION BRAND 44260 alátétlemez PVC 0.0200 hüvelyk 10 hüvelykes | AE3VMU 5GE74 44260Sárga6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€30.35
PRECISION BRAND 44265 alátétlemez PVC 0.0250 hüvelyk 10 hüvelykes | AE3VMV 5GE75 44265fehér6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€40.10
PRECISION BRAND 44270 alátétlemez PVC 0.0300 hüvelyk 10 hüvelykes | AE3VMW 5GE76 44270Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€41.08
PRECISION BRAND 44275 alátétlemez PVC 0.0400 hüvelyk 10 hüvelykes | AE3VMX 5GE77 44275Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€62.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44245 Shim készlet lap PVC 0.0100 hüvelyk 10 hüvelyk
€29.74 /Mértékegység