Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Csatlakozó 180 fokos 8 hüvelykes 3000 psi Acél | AH9QRH 41AA42

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Csatoló 180 fokos 8 hüvelykes 3000 psi acél

Raktáron
Tétel: AH9QRH Modell: 05-050Kereszthivatkozás: 41AA42
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
€41.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó forgatható, 180 fokos
AnyagAcél
Max. Nyomás3000 psi
Méret8
AlkategóriaAdapterek és csatlakozók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásMéretÁr
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031 Csatlakozó zsírzópisztoly 1-7/16 hüvelyk 4500 psi Acél | AH9QRE 41AA39 05-031Csatlakozó zsírpisztoly4500 psi1.437 "€6.99
PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Szerelvény 360 fokban elforgatható csatlakozó acél | AH9QRJ 41AA43 05-057Szerelhető forgó, 360 fokos4500 psi-€29.73
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901 zsírpisztolytartó acél | AH9QRV 41AA66 70-901Zsírfegyvertartó--€21.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Csatoló 180 fokos 8 hüvelykes 3000 psi acél
€41.43 /Mértékegység