Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25132 Arbor Shim 0.0150 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQQ 5FY68

PRECISION BRAND 25132 Arbor Shim 0.0150 x 1/2 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3TQQ Típus: 25132Kereszthivatkozás: 5FY68
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
€16.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.0.500 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.0.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.381mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25112 Arbor Shim 0.0150 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPV 5FY49 25112+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.53
PRECISION BRAND 25152 Arbor Shim 0.0150 x 5/8 Id - 10 db | AE3TRL 5FY87 25152+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.90
PRECISION BRAND 25172 Arbor Shim 0.0150 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFM 5GA18 25172+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.59
PRECISION BRAND 25192 Arbor Shim 0.0150 x 7/8 Id - 10 db | AE3UGH 5GA37 25192+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.52
PRECISION BRAND 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UHZ 5GA75 25232+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.48
PRECISION BRAND 25252 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJV 5GA94 25252+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.38
PRECISION BRAND 25272 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - 10 db | AE3UPU 5GB23 25272+/- 0.001 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25132 Arbor Shim 0.0150 x 1/2 Id - 10 darabos csomag
€16.63 /Mértékegység