Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 50B19F-1B egyszálú lánckerék 4.120 hüvelyk külső átmérő #50 | AF7BVX 20UF82

TSUBAKI 50B19F-1B Egyszálú lánckerék, 4.120 hüvelyk külső átmérő #50

Raktáron
Tétel: AF7BVX Típus: 50B19F-1BKereszthivatkozás: 20UF82

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma50
Fura Dia.1-1 / 8 "
Persely szükségesEgyik sem
Hub Dia.3"
Hossz a furaton keresztül1"
AnyagSzénacél
Fogak száma19
Dia kívül.4.12 "
Pitch Dia.3.798 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusKész Bore

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483901000

Termékváltozatok

TermékekModellFogak számaANSI lánckerék számaFura Dia.Dia kívül.Pitch Dia.típusPersely szükségesHub Dia.Ár
TSUBAKI 25B22SS lánckerék # 25 külső átmérő 1.889 hüvelyk Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "Sima furat-1-7 / 16 "€266.25
TSUBAKI 25B40SS lánckerék # 25 külső átmérő 3.327 hüvelyk Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "Sima furat-2"€629.87
TSUBAKI 35B40SS lánckerék # 35 külső átmérő 4.990 hüvelyk Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "Sima furat-2-1 / 4 "€683.98
TSUBAKI 40B40SS lánckerék # 40 külső átmérő 6.660 hüvelyk Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "Sima furat-3"€1,114.37
TSUBAKI 40B60SS lánckerék # 40, külső átmérő 9.840 hüvelyk Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "Sima furat-3"€1,232.24
TSUBAKI 80B11SS lánckerék # 80 külső átmérő 4.010 hüvelyk Ss | AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "Sima furat-2-13 / 16 "€687.90
TSUBAKI 160B8 Lánckerék-ansi #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "Készlet furatEgyik sem-€438.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 50B19F-1B Egyszálú lánckerék, 4.120 hüvelyk külső átmérő #50
€70.14 /Mértékegység