PARKER Mágnesszelep


A Parker mágnesszelepeket úgy tervezték, hogy szabályozzák a víz áramlását a rendszerben, amikor elektromosan feszültség alatt vannak / feszültségmentesítve vagy elzárják, vagy lehetővé teszik a folyadék áramlását.

Szűrő
Max. Bemeneti nyomás: 3600 Psi , Max. Nyomás: 3600 psi , Max. Viszkozitás: 45-2000 SSU , Üzemi hőmérséklet: -45 ° C és 132 ° C között , Tömítés anyaga: D-gyűrű
StílusModellÁramlási sebességTételMax. FolyamVálaszidőSzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
DSL103A
-Menetes patron szelep4.5 GPM-3 utas mágnesszelep€134.97
B
DSL105C9
5 Gal / percMágnesszelep5 gpm50 ms4-utas, 3-pozíciós, tandem központ€291.82
C
DSL104B
10 Gal / percMágnesszelep8 gpm50 ms4-utas, 2-helyzetű€159.91
D
DSL101N
15 Gal / percMágnesszelep15 gpm35 msNormálisan nyitott mágnesszelep€146.38

Jellemzők

  • D-gyűrűs tömítőanyaggal rendelkeznek a dinamikus vagy rotációs alkalmazásokhoz, amelyek kiváló korrózió- és kopásállóságot biztosítanak.
  • Alacsony súrlódású letörésekkel rendelkeznek a gyors reakcióidő érdekében, és elektromos mágnesszeleppel történő működtetésre tervezték.
  • A vibráció, a hőtágulás, a nyomós tolóerő és a csővezetékek terhelése ellen védő harmonikával rendelkeznek.
  • Egyedülálló kialakításuk biztosítja a megbízható teljesítményt alacsony nyomáseséssel és minimális hiszterézissel.
  • Edzett acélból készülnek a maximális tartósság érdekében, és képesek ellenállni a -35 és 200 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletnek.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a funkciója a kézi felülírásnak?

Az override funkció lehetővé teszi a kezelő számára a szelep manuális eltolását áramkimaradás vagy tekercshiba esetén.

Miért használnak egyes mágnesszelepek hálószűrőt?

A hálóháló a mágnesszelep belső alkatrészeinek védelmét szolgálja. A háló felfogja a törmelék apró darabjait, amelyek akadályozhatják az orsót vagy a popó mozgását. A szita azonban nem ajánlott elsődleges szűréshez.

Mik azok az általában zárt szelepek?

A 2-utas, alaphelyzetben zárt szelepszelep feszültségmentes állapotban visszacsapó szelepként működik, így blokkolja az egyik irányból való áramlást, és korlátozott szabad áramlást tesz lehetővé a fordított irányban. Amikor áram alá helyezik, a patron felemelkedik, és szabad áramlást tesz lehetővé a patron oldaláról a patron orra felé. Ha az alkalmazás mindkét irányban szabad áramlást igényel, akkor a szabad áramlási lehetőséget kell választani.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?