Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-1/2X2.0D Helical Insert, 1/2-13 Thread Size, 1.000 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE6RNV 5UUC1

POWERCOIL 3532-1/2X2.0D csavaros betét, 1/2-13 menetméret, 1.000 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6RNV Modell: 3532-1/2X2.0DKereszthivatkozás: 5UUC1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret33 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.622 "
Hossz1"
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret1 / 2-13
Koppintson a Méretek elemre1 / 2-13
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-1/2X2.0D csavaros betét, 1/2-13 menetméret, 1.000 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk
€29.63 /csomag