TRIPP LITE Száloptikai patch kábel


Szűrő
Építés: Zipcord rost , Kabát színe: narancs , Kabát típusa: PVC , Simplex/Duplex/Multiplex: Duplex , Single Mode/Multi-Mode: Multi-Mode
StílusModellCsatlakozó típusaTételHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
N320-01M
LC / LCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / LC)3.28 láb.€45.75
B
N320-02M
LC / LCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / LC)6.56 láb.€67.50
C
N320-03M
LC / LCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / LC)9.84 láb.€67.89
D
N316-01M
LC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / SC)3.28 láb.€48.14
E
N316-02M
LC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / SC)6.56 láb.€58.54
F
N316-03M
LC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / SC)9.84 láb.€54.57
G
N318-03M
LC / STTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / ST)9.84 láb.€55.58
H
N318-01M
LC / STTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / ST)3.28 láb.€36.69
H
N318-02M
LC / STTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / ST)6.56 láb.€44.09
I
N306-003
SC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (SC / SC)3 láb.€38.29
I
N306-010
SC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (SC / SC)10 láb.€44.74
J
N306-006
SC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (SC / SC)6"€41.69

Száloptikai patch kábel

A Tripp Lite száloptikai patch kábeleket távközlési berendezésekkel, optikai kapcsolókkal vagy CATV -vel való használatra tervezték, hogy hatékony adatátvitelt biztosítsanak LAN -kapcsolaton. Ezek a multimódusú szálak 62.5 / 125 duplex szálakból készülnek, és PVC burkolattal rendelkeznek, amely elektromos szigetelést biztosít a ferde üvegszélekkel a könnyebb dugó behelyezése érdekében. Ezek FDDI (száloptikás elosztott adat interfész) & amp; Minden egyes csatlakozón OFNR minősítésű és beillesztési veszteségi teszteket végeznek annak biztosítására, hogy az adatok integritása megmaradjon 10 láb alatti alkalmazások esetén. Optikai patch kábelek LC / LC, LC / SC, LC / ST és SC / SC csatlakozótípusokkal kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?