Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-8.00X1.0D csavarmenetes betét, M8 X 1.25 menetméret, 8 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk | AE7DBV 5WZN3

POWERCOIL 3520-8.00X1.0D csavaros betét, M8 x 1.25 menetméret, 8 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DBV Modell: 3520-8.00X1.0DKereszthivatkozás: 5WZN3
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
€7.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret8.3mm
Ingyenes tekercs Dia.10.35mm
Hossz8"
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM8 x 1.25
Koppintson a Méretek elemreM8 x 1.25
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-8.00X1.0D csavaros betét, M8 x 1.25 menetméret, 8 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€7.41 /csomag