VESTIL BOL-RF sorozatú, felületre szerelt, levehető acélcső biztonsági oszlopok


Szűrő
Szerelés: Összeállított , Alaplap vastagság: 1 / 4 " , Elemek mellékelve: Nem , Szín: Sárga , Ütésállóság: 4000 font. @ 4 mph , Beltér kültér: Beltéri, kültéri , Integrált láncrések: Nem , Anyaga: Acél , Rögzítési típus: felületi , Kivehető: Igen , Falvastagság: 1 / 8 "
StílusModellMagasságBelül Dia.Dia kívül.Használható magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
BOL-RF-24-4.5
24 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "24 "€251.10
B
BOL-RF-24-5.5
24 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "24 "€303.08
C
BOL-RF-36-4.5
36 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "36 "€299.54
D
BOL-RF-36-5.5
36 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "36 "€322.01
E
BOL-RF-42-4.5
42 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "42 "€330.82
F
BOL-RF-42-5.5
42 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "42 "€349.71
G
BOL-RF-48-4.5
48 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "48 "€426.52
H
BOL-RF-48-5.5
48 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "48 "€493.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?