Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2XYR6 kábelkészlet soron belüli Gfci 120v 20 Amper AC | AC4AFU

POWER FIRST 2XYR6 vezetékkészlet soros Gfci 120v 20 A AC

Raktáron
Tétel: AC4AFU Modell: 2XYR6
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
€119.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték GFCI
erősítők20
színekSárga
Configuration1 Kimenet
Vezetékhossz2 láb.
A ház értékeléseEsőálló
Hz50/60
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hossztartomány9 "- 4 láb.
Típus visszaállításaKézikönyv
Feszültségértékelés120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaTípus visszaállításaFeszültségértékelésConfigurationÁr
POWER FIRST 11X426 soros Gfci kábel 5-15r 6 láb automatikus visszaállítás | AA3WPG 11X426Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€136.34
POWER FIRST 11X427 soros Gfci kábel 5-15r 25 láb automatikus visszaállítás | AA3WPH 11X427Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€187.99
POWER FIRST 11X432 Gfci kábelkészlet 5-15r 18 hüvelykes automatikus visszaállítás | AA3WPN 11X432Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€99.39
POWER FIRST 11X434 Gfci soros kábel 5-15r 50 láb automatikus visszaállítás | AA3WPQ 11X434Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€238.89
POWER FIRST 2XYR4 kábelkészlet soros Gfci 120v 15 A AC | AC4AFR 2XYR4-15Sárga5-15P5-15RKézikönyv120 VAC1 Kimenet€126.67
POWER FIRST 2XYR5 kábelkészlet soros Gfci 120v 15 A AC | AC4AFT 2XYR5-15Sárga5-15P5-15RKézikönyv120 VAC1 Kimenet€187.99
POWER FIRST 2XYT2 kábelkészlet In-line Gfci 120v 15a | AC4AFZ 2XYT2-15Fekete5-15PIEC320Automatikus120 VACIEC kimenet€74.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2XYR6 vezetékkészlet soros Gfci 120v 20 A AC
€119.72 /Mértékegység