Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2XYT2 kábelkészlet In-line Gfci 120v 15a | AC4AFZ

POWER FIRST 2XYT2 vezetékkészlet In-line Gfci 120v 15a

Raktáron
Tétel: AC4AFZ Modell: 2XYT2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€74.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték GFCI
erősítők15
színekFekete
ConfigurationIEC kimenet
Vezetékhossz9 láb.
A ház értékeléseEsőálló
Mérő / vezető16/3
Hz60
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálásaIEC320
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hossztartomány5–10 láb.
Típus visszaállításaAutomatikus
Feszültségértékelés120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaTípus visszaállításaFeszültségértékelésConfigurationÁr
POWER FIRST 11X426 soros Gfci kábel 5-15r 6 láb automatikus visszaállítás | AA3WPG 11X426Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€136.34
POWER FIRST 11X427 soros Gfci kábel 5-15r 25 láb automatikus visszaállítás | AA3WPH 11X427Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€187.99
POWER FIRST 11X432 Gfci kábelkészlet 5-15r 18 hüvelykes automatikus visszaállítás | AA3WPN 11X432Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€99.39
POWER FIRST 11X434 Gfci soros kábel 5-15r 50 láb automatikus visszaállítás | AA3WPQ 11X434Polikarbonát15Sárga5-15P5-15RAutomatikus125 VAC1 Kimenet€238.89
POWER FIRST 2XYR4 kábelkészlet soros Gfci 120v 15 A AC | AC4AFR 2XYR4-15Sárga5-15P5-15RKézikönyv120 VAC1 Kimenet€126.67
POWER FIRST 2XYR5 kábelkészlet soros Gfci 120v 15 A AC | AC4AFT 2XYR5-15Sárga5-15P5-15RKézikönyv120 VAC1 Kimenet€187.99
POWER FIRST 2XYR6 kábelkészlet soron belüli Gfci 120v 20 Amper AC | AC4AFU 2XYR6-20Sárga5-20P5-20RKézikönyv120 VAC1 Kimenet€119.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2XYT2 vezetékkészlet In-line Gfci 120v 15a
€74.45 /Mértékegység